曜日別特売

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

DC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダ

広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え

定格入力電圧(V)DC280仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転形状オンボード高さ(mm)12.7タイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1入力電圧範囲(V)DC200~425出力数1内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729183PH300A280-5/TDC5(最大)6030061業界標準:1/2ブリック
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729199PH50A280-24/TDC24(最大)2.15037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729217PH300A280-28/TDC28(最大)10.830061業界標準:1/2ブリック
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729253PH300A280-24/TDC24(最大)12.530061業界標準:1/2ブリック
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729269PH75A280-12DC12(最大)6.37537.2業界標準:1/4ブリック
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729287PH300A280-48/TDC48(最大)6.330061業界標準:1/2ブリック
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729305PH100A280-48DC48(最大)2.110037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729314PH150A280-24DC24(最大)6.315037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729323PH150A280-15DC15(最大)1015037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729339PH300A280-12/TDC12(最大)2530061業界標準:1/2ブリック
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729348PH75A280-28DC28(最大)2.77537.2業界標準:1/4ブリック
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729357PH300A280-28DC28(最大)10.830061業界標準:1/2ブリック
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729375PH50A280-48DC48(最大)1.15037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729384PH50A280-24DC24(最大)2.15037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729393PH100A280-12DC12(最大)8.410037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729409PH75A280-24DC24(最大)3.27537.2業界標準:1/4ブリック
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729418PH50A280-12DC12(最大)4.25037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49729427PH300A280-12DC12(最大)2530061業界標準:1/2ブリック
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
49729436PH75A280-15DC15(最大)57537.2業界標準:1/4ブリック
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49729445PH100A280-5DC5(最大)2010037.2業界標準:1/4ブリック
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする