DC入力電源(DC-DCコンバータ)

DC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダ

業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)

仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/4ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729208IQG48033A120V-JD9-RDC11.8(最大)33367.6DC48
オープン
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
49729244IQL48025A120V-009-RDC12(最大)25300DC48
オープン
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
49729296IQL24040A050V-009-RDC5(最大)40200DC24
オープン
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする