TDKラムダ
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様
絶縁
形状
オンボード
サイズ
業界標準:1/8ブリック
タイプ
パワーモジュール
端子形状
DIP
出力点数
1
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49729278
IEA48015A050V-001-R
DC5
(最大)15
75
DC48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
49729366
IEA4W004A120V-003-R
DC12
(最大)4
48
DC24/48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください