曜日別特売

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

DC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ) - TDKラムダ

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)

定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729463I3A4W008A033V-001-R(最大)8100
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49729479I6A4W010A033V-001-R(最大)10250
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49729488I6A24014A033V-001-R(最大)14250
オープン
7,888
8,677(税込)
6日以内出荷
返品不可
49729497I3A4W005A150V-001-R(最大)4.5100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
49729454I6A4W020A033V-001-R(最大)20250
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする