曜日別特売

電源

電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ

DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止

形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729856HMS100-151個DC15(最大)7105DC12~DC18
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49729865HMS150-121個DC12(最大)13156DC9~DC14.4
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729935HMS80-241個DC24(最大)3.481.6DC19.2~DC28.8
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
49729987HMS150-481個DC48(最大)3.3158.4DC38.4~DC52.8
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
49730005HMS80-481個DC48(最大)1.781.6DC38.4~DC52.8
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730039HMS100-241個DC24(最大)4.5108DC19.2~DC28.8
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
49730127HMS50-151個DC15(最大)3.552.5DC12~DC18
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
49730136HMS150-241個DC24(最大)6.5156DC19.2~DC28.8
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
49730145HMS50-241個DC24(最大)2.252.8DC19.2~DC28.8
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
49730154HMS150-151個DC15(最大)10150DC12~DC18
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62455675HMS50-481台481.152.838.4~52.8
オープン
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
49729883HMS80-121個DC12(最大)6.780.4DC9~DC14.4
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
49729908HMS100-51個DC5(最大)20100DC4~DC6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする