曜日別特売

電源

電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ電源 - TDKラムダ

ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上

タイプユニット端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)AC85~265内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
出力電流(A)
最大出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49729899RTW05-30RLDC5オープンフレーム(最大)30150DC4~DC5.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49729917RTW03-25RDC3.3オープンフレーム(最大)2582.5DC2.6~DC4
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49729926RTW28-1R8CDC28カバー付き(最大)1.850.4DC22.4~DC30.8
オープン
12,980
14,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
49729944RTW05-20RCDC5カバー付き(最大)20100DC4~DC5.8
オープン
22,980
25,278(税込)
103日以内出荷
返品不可
49729953RTW12-8R4CDC12カバー付き(最大)8.4100.8DC9.6~DC13.2
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
49729969RTW24-13RLDC24オープンフレーム(最大)13312DC16.8~DC26.4
オープン
35,980
39,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
49729978RTW05-10RCDC5カバー付き(最大)1050DC4~DC5.8
オープン
12,980
14,278(税込)
103日以内出荷
返品不可
49729996RTW24-2R2LDC24オープンフレーム(最大)2.252.8DC19.2~DC26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730057RTW05-10RDC5オープンフレーム(最大)1050DC4~DC5.8
オープン
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
49730066RTW05-10RLDC5オープンフレーム(最大)1050DC4~DC5.8
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
49730075RTW12-4R3DC12オープンフレーム(最大)4.351.6DC9.6~DC13.2
オープン
11,980
13,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
49730084RTW24-2R2DC24オープンフレーム(最大)2.252.8DC19.2~DC26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
49730093RTW12-8R4DC12オープンフレーム(最大)8.4100.8DC9.6~DC13.2
オープン
19,980
21,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
49730118RTW24-4R2LDC24オープンフレーム(最大)4.2100.8DC19.2~DC26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
49730163RTW05-20RDC5オープンフレーム(最大)20100DC4~DC5.8
オープン
20,980
23,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
49730048RTW05-60RHDC5カバー付き(最大)60300DC3.5~DC5.6
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする