曜日別特売

電源

電源 - TDKラムダ

2倍ピーク負荷対応 従来品比、全負荷時5%以上アップの高効率エネルギーロスの低減で、装置の省エネルギーに貢献 従来品比、30%以上の大幅な小型・軽量化.体積比:33%減、重量比:31%減 コントロールOFF時の待機電力を大幅に低減(Rオプションモデル)100V入力時:0.15Wtyp、200V入力時:0.5Wtyp 動作周囲温度50℃時で負荷率100%の使用を実現(標準取付時) 動作周囲温度-10℃~+70℃を全モデルで保証(標準取付時)

定格出力電圧(V)DC48形状オープンフレームタイプ基板端子形状コネクタ出力電流(A)(ピーク)10冷却方式自然空冷最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)DC39.6~DC52.8入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49730023ZWS240BP-48
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする