軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業

軽作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。さらに取付高さを調節できる中間棚と足元に位置固定の半面棚付き。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類をご用意。
天板サイズは10種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。
フルオープンの引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。
25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。
足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。
※足元の半面棚板は取付位置固定、高さ調整は不可です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全20種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49225506SUP-1890WTF-WW150180090074079低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
150,000
88,096
96,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226897SUPH-1890WTF-WW150180090095080.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
152,100
91,118
100,230(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225515SUP-1875WTF-WW150180075074070.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
140,500
85,959
94,555(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226906SUPH-1875WTF-WW150180075095072低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
142,300
86,958
95,654(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225524SUP-1860WTF-WW150180060074061.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
132,800
80,832
88,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226915SUPH-1860WTF-WW150180060095062.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
135,100
80,817
88,899(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225533SUP-1590WTF-WW150150090074067.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
137,250
80,983
89,081(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226924SUPH-1590WTF-WW150150090095069低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
139,350
86,030
94,633(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225549SUP-1575WTF-WW150150075074060.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
127,850
76,882
84,570(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226933SUPH-1575WTF-WW150150075095061.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
129,650
76,869
84,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225558SUP-1560WTF-WW150150060074052.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
121,900
75,851
83,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226949SUPH-1560WTF-WW150150060095053.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
124,200
76,846
84,531(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225567SUP-1275WTF-WW150120075074050低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
107,950
65,649
72,214(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226958SUPH-1275WTF-WW150120075095051.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
109,750
65,638
72,202(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225576SUP-1260WTF-WW150120060074043.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
99,450
60,528
66,581(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226967SUPH-1260WTF-WW150120060095044.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
101,750
60,515
66,567(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225585SUP-975WTF-WW15090075074039.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
93,150
58,546
64,401(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226976SUPH-975WTF-WW15090075095041.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
94,950
59,544
65,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49225594SUP-960WTF-WW15090060074034.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
86,850
53,380
58,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49226985SUPH-960WTF-WW15090060095035.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
89,150
55,384
60,922(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする