曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業

25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。
さらに小物置きに便利な架台(上棚)付き!収納力抜群な棚付き作業台としての使用もおすすめです。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!清潔感あるホワイトカラーで設置場所を選びません。
高さ調節範囲(天板面まで):高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプの2種類。
架台と合わせると総高さは作業台高さ+360mmとなります。
高さ調節は25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。
作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製で丈夫です。
物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。
作業台の天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。
架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)150総耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイト色(脚部)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板耐荷重(kg)架台:10(均等耐荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49228297SUPA-1890-WW+UK-1800-W1800900600~900(架台部分除く)150
102,700
61,599
67,759(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229085SUPAH-1890-WW+UK-1800-W1800900900~1200(架台部分除く)150
105,700
65,657
72,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228306SUPA-1875-WW+UK-1800-W1800750600~900(架台部分除く)150
97,200
60,473
66,520(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229094SUPAH-1875-WW+UK-1800-W1800750900~1200(架台部分除く)150
100,400
61,449
67,594(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228315SUPA-1860-WW+UK-1800-W1800600600~900(架台部分除く)150
94,600
59,360
65,296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229103SUPAH-1860-WW+UK-1800-W1800600900~1200(架台部分除く)150
97,800
61,360
67,496(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228324SUPA-1845-WW+UK-1800-W1800450600~900(架台部分除く)150
90,100
56,228
61,851(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229119SUPAH-1845-WW+UK-1800-W1800450900~1200(架台部分除く)150
93,400
58,227
64,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228333SUPA-1590-WW+UK-1500-W1500900600~900(架台部分除く)150
97,050
60,539
66,593(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229128SUPAH-1590-WW+UK-1500-W1500900900~1200(架台部分除く)150
100,050
61,517
67,669(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228349SUPA-1575-WW+UK-1500-W1500750600~900(架台部分除く)150
93,550
58,416
64,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229137SUPAH-1575-WW+UK-1500-W1500750900~1200(架台部分除く)150
96,750
60,416
66,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228358SUPA-1560-WW+UK-1500-W1500600600~900(架台部分除く)150
91,650
56,332
61,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229146SUPAH-1560-WW+UK-1500-W1500600900~1200(架台部分除く)150
94,850
59,357
65,293(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228367SUPA-1545-WW+UK-1500-W1500450600~900(架台部分除く)150
86,350
51,104
56,214(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229155SUPAH-1545-WW+UK-1500-W1500450900~1200(架台部分除く)150
89,650
56,170
61,787(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228376SUPA-1275-WW+UK-1200-W1200750600~900(架台部分除く)150
84,600
51,067
56,174(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229164SUPAH-1275-WW+UK-1200-W1200750900~1200(架台部分除く)150
87,800
55,110
60,621(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228385SUPA-1260-WW+UK-1200-W1200600600~900(架台部分除く)150
81,100
50,986
56,085(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229173SUPAH-1260-WW+UK-1200-W1200600900~1200(架台部分除く)150
84,300
50,947
56,042(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228394SUPA-1245-WW+UK-1200-W1200450600~900(架台部分除く)150
80,000
49,916
54,908(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229189SUPAH-1245-WW+UK-1200-W1200450900~1200(架台部分除く)150
83,300
50,897
55,987(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228403SUPA-975-WW+UK-900-W900750600~900(架台部分除く)150
78,500
48,915
53,807(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229198SUPAH-975-WW+UK-900-W900750900~1200(架台部分除く)150
81,700
50,915
56,007(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228419SUPA-960-WW+UK-900-W900600600~900(架台部分除く)150
75,400
47,772
52,549(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229207SUPAH-960-WW+UK-900-W900600900~1200(架台部分除く)150
78,600
49,772
54,749(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228428SUPA-945-WW+UK-900-W900450600~900(架台部分除く)150
74,750
46,762
51,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229216SUPAH-945-WW+UK-900-W900450900~1200(架台部分除く)150
78,050
48,761
53,637(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする