軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業

25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。足元には全面棚付き。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さ調節範囲別に2タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。
高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。
高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。
25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。
天板サイズは10種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。
ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。
フルオープンの引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。
足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。全面のため、広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全20種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49228437SUPA-1890WTT-WW1501800900600~90070.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
147,300
88,117
96,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229338SUPAH-1890WTT-WW1501800900900~120072.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
150,300
88,094
96,903(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228446SUPA-1875WTT-WW1501800750600~90063.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
139,200
85,968
94,565(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229347SUPAH-1875WTT-WW1501800750900~120065低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
142,400
86,957
95,653(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228455SUPA-1860WTT-WW1501800600600~90056.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
132,800
80,832
88,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229356SUPAH-1860WTT-WW1501800600900~120058.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
136,000
80,812
88,893(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228464SUPA-1590WTT-WW1501500900600~90061.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
133,750
81,010
89,111(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229365SUPAH-1590WTT-WW1501500900900~120063.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
136,750
80,987
89,086(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228473SUPA-1575WTT-WW1501500750600~90054.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
126,250
76,894
84,583(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229374SUPAH-1575WTT-WW1501500750900~120056.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
129,450
76,871
84,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228489SUPA-1560WTT-WW1501500600600~90049.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
121,050
75,857
83,443(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229383SUPAH-1560WTT-WW1501500600900~120050.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
124,250
76,846
84,531(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228498SUPA-1275WTT-WW1501200750600~90045.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
108,600
65,645
72,210(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229399SUPAH-1275WTT-WW1501200750900~120047.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
111,800
67,646
74,411(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228507SUPA-1260WTT-WW1501200600600~90041.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
102,100
60,513
66,564(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229408SUPAH-1260WTT-WW1501200600900~120043低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
105,300
65,540
72,094(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228516SUPA-975WTT-WW150900750600~90037.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
93,650
58,543
64,397(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229417SUPAH-975WTT-WW150900750900~120039.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
96,850
60,543
66,597(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49228525SUPA-960WTT-WW150900600600~90033.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
89,750
55,381
60,919(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49229426SUPAH-960WTT-WW150900600900~120035.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
92,950
58,388
64,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする