星和電機(SEIWA)
UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途
ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696037
UDN0-1G
グレー
30×7.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696046
UDN1-1C
アイボリー
50×11.3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696055
UDN1-1G
グレー
50×11.3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696064
UDN2-1C
アイボリー
70×22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696073
UDN2-1G
グレー
70×16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696089
UD3-1C
アイボリー
90×22
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49696098
UD3-1G
グレー
90×22
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください