曜日別特売

ケーブルコネクタ 難燃タイプ

ケーブルコネクタ 難燃タイプ - 星和電機(SEIWA)

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)

材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴムアイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696448SCL-C6B4.5~6.514
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49696457SCL-C10A6.5~8.517
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
49696466SCL-C10B8.5~10.517
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49696475SCL-C14A10.5~12.522
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49696484SCL-C14B12.5~14.522
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
49696493SCL-C18A14.5~16.528
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49696509SCL-C18B16.5~18.528
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする