曜日別特売

ゴリラテープ

ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)ゴリラテープ - 呉工業(クレ)
(68件のレビュー)

すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型

用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4922993417771個ホワイト489.10.43ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム天然ゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5892224017771箱(24個)ホワイト489.10.43ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム天然ゴム
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
4922991617751個シルバー489.10.43ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム天然ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
4922992517761個ブラック489.10.43ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム天然ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラテープ
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4922991617750344577917871775 ゴリラテープ 呉工業(クレ) 03445779ゴリラテープ呉工業(クレ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4922992517760344578817881776 ゴリラテープ 呉工業(クレ) 03445788ゴリラテープ呉工業(クレ)1個
1,398
税込1,538
長さ・サイズ・重量が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 外部配管の仮補修でぐるぐる巻きにして使用。
サービス業

粘着力が強く、テープ自体も強いので屋外でも、数か月はもちました。
とはいえ、やはり半年はもたないかな。

1が参考にしています
2025-11-19
用途: 物の接着に

普通のテープより物凄く強力です。色々なところに使用していますが
テープでは無理かなと思うところでも抜群の接着力です。

2025-10-27
用途: 色々
サービス業

強力で、色々な用途で役立っています。
大変満足しています。

2025-03-25
用途: ETC取付

ETCの受信機を、メーターパネル内に両面テープで取付ていますが熱ではがれてくるため補強用にゴリラテープを使いました
受信機自体は養生してあるため取外しは問題ないと思いますが周りのパネルは直接貼ってあるため剥がす時は大変かなと

2025-05-12
用途: 自動車整備
カーショップ ガレージアート

粘着力がよく水にも強く幌車の幌の破れにも応急処置として使えました。

2025-06-10
用途: 工場の屋外ビニール製カーテンの破れを補修
株式会社 大湊文吉商店

粘着力が強くて作業性は良くないですが、貼った後の強度は抜群です。

2024-12-25
用途: 何でも使える
製造業

少しぐらいの油仕事でも粘着力があり大変重宝
以外に簡単にちぎれるので細かく切り取れて便利

1が参考にしています
対象商品 : 49229925
2024-12-25
用途: マッサージチェアのシート補修用

マッサージチェアのシート補修用に購入しました。接着性は他の物と比べ物にならないぐらい強力で満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする