曜日別特売

ゴリラ両面テープクリア

ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア - 呉工業(クレ)
(4件のレビュー)

アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型

用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4922996817801個25.41.521.0ポリエチレンアクリル系粘着剤
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3143937517801箱(24巻)-----
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラ両面テープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49229968
2023-10-14
用途: 何でもかんでも
その他業種

ゴリラ、呉工業さんありがとう!
こんなに粘着力あるのは初めてです。

対象商品 : 49229968
2021-09-11
用途: 建築外装、内装
製造業

濡れていてもとにかく超強力にくっ付きます。
超強力だからか剥離紙も、強力に付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 49229968
2020-09-24
用途: 金属と樹脂の接着

ステンレスとナイロン系の樹脂の接着に使用しました。
わりと引っ付きますね、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 49229968
2020-11-07
用途: 車の電装品取付の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今までにない強力な両面テープです。
過去に使っていたものは暑さでとれて苦情をうけることもあり、
今回はその心配がなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする