LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色

LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射

用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)光源LEDチップ×1個防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30LED色昼白色色温度(K)6000仕様アース線無しセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金、強化ガラス使用温度範囲(℃)約-20~45周波数(Hz)50/60兼用角度(°)(ステー調整)180本体質量(kg)1.75入力電圧(V)AC85~265平均演色評価数(Ra)80ランプ効率(Lm/W)100コード全長(m)約3芯数2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75照射角度(°)約130内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
コード全長(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230248CO30-ZB約3000(光源の値に準ずる)約330
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 屋外通路の照明

このメーカーの商品はこれまで多数使用し、それなりに品質も良くよく考えられている商品が多いと思います。
しかしこの商品に関しては少し残念で、固定台座が1mm厚のアルミ合金板でありプレス成型されたものです。対象物への接触面積が薄すぎて壁面設置をしようとすると壁材に食い込んでいきます。コンパクトな割に重量がある為しっかり止付けたいのですが締め付けるだけ食い込んでしまうので12mm厚以上のゴム版などで丸型の座板を作り固定台座内側にはめ込んで固定しようと考えております。それによりどれだけ締め付けても相手に損傷を与えず また台座のボルト穴周辺の沈み込み変形も回避できるかと思っております。
固定用スペーサーがあると大変良い商品だったと思います。
その他 明るさやデザインは文句なしな商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする