充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ

充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)

用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに全光束(Lm)1000防水保護等級IP65(生活防水)材質ABS、PCセット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)12出力(充電器)5V 1.2A本体質量(g)約435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38光源LEDチップ×3個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)色温度(K)6000LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)900点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6照射角度(°)15(狭角)内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電は付属の専用充電アダプタをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230293YC-13H
10,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする