曜日別特売

レーザーポインター

レーザーポインター - Canonレーザーポインター - Canonレーザーポインター - Canonレーザーポインター - Canon

明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。

種別発光部/半導体励起固定レーザー質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6電源単4形乾電池2本パルス幅連続波ビーム径約8mm(距離5m時)電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>レーザー波長(nm)635使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)最大出力(mW)1(クラス2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230318PR500-RC CP
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする