用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90質量(kg)2.2材質筐体主要/アルミニウム電源(V)100 50/60Hz電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)ケーブル長(m)約2消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵ヒーターカーボンヒーター種別赤外線:遠赤外線内容量1台