曜日別特売

長傘 24本骨傘 60cm

長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cm - mabu(マブ)
(5件のレビュー)

24本骨。上品な江戸切子柄と深い色合いで伝統の日本文化を嗜む。光の加減で見える透かし柄が美しい。
グラスファイバー製の軽量骨を採用。女性でも安心して使えるネイルガード付き。心地よい手触りの木製ハンドル。

用途通勤・出張・旅行に質量(g)470タイプ長傘直径(Φcm)103骨数(本)24内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46881224SMV-4029460
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
46881197SMV-4029160
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
46881206SMV-4029260
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
46881215SMV-4029360
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
46881233SMV-4029560
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
86408693SMV-4029660
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
86408709SMV-40297浅葱60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
86408718SMV-40298山吹60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
64719657SMV-41562黄丹60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
64719666SMV-41563桔梗60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
64719675SMV-41564若草60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
64719684SMV-41565天青60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
64719700SMV-41566生成色60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86408693
2025-01-07
用途: 風雨の強い時
ヤマトワールドセラミックス建設業・工事業

風雨の強い時安心感が持てますから心強い大切に使います。

対象商品 : 86408718
2024-06-06
用途: 雨の日の外出
卸売・小売業

これから梅雨に入るので丈夫で、暗い夜道でも目立ちそうな傘を探した条件にぴったりでした。

対象商品 : 46881197
2021-03-05
用途: 雨具として
建設業・工事業

このブランドはモノタロウで知ったが形や柄ともに大変満足している。

対象商品 : 46881224
2020-08-30
用途: 雨天外出時
医療・福祉・介護関連業

骨がグラスファイバー製なので、それほど重くは感じません。持ち手は円筒ではなく持ちやすいように削れています。撥水も良好で、雨音も楽しく聞きながら歩けます。

対象商品 : 46881233
2021-11-24
用途: 普段使い
株式会社鹿島造園農・林・水産業

高いお金を出したのに、普通の傘となんらかわらなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする