Star Field(星野商店)
東レナイロンW手袋 マチ付
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途
検品作業等
色
白
入数(双)
12
材質
ナイロン
指マチ
マチあり
滑り止め効果
無し
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49669026
4005-S
S
20.5±0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49669035
4005-M
M
21±0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49669044
4005-L
L
22±0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49669053
4005-LL
LL
22.5±0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49669069
4005-3L
3L
23.5±0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください