Star Field(星野商店)
セーム手袋 横開き
純綿生地を使用しているので吸汗性に優れています。手口を広く縫製しているので脱ぎはめしやすくなっています。
用途
礼装用 車の運転 店舗での接客等に
機能
吸汗速乾
色
白
入数(双)
12
材質
綿
指マチ
マチあり
滑り止め効果
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49669175
4012-M
M
22±0.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669184
4012-L
L
23.5±0.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください