Star Field(星野商店)
ナイロン手袋
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
用途
一般作業
機能
強度あり
滑り止め効果
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49669236
1035-BRK
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
黒
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669245
1036-YE
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
黄
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669254
1037-BRU
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
水色
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49669263
1038-RED
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
赤
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669279
1039-CYA
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
茶
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669288
1040-GRE
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
緑
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669297
1041-KON
フリー
23±0.5
8±0.5
11±0.5
アクリル・ナイロン・その他
紺
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください