OLED SKY neo

OLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカOLED SKY neo - エコリカ

眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。

消費電力(W)3~9.5コード長さ(m)約1.5質量(g)1250(ACアダプターを除く)電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※OLEDパネルは曲がらないので、無理な力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668737EELM-SKY200-W
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする