曜日別特売

互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706

互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 PFI-706 - プレジール

Canon(キヤノン) 大判インクジェットプリンター用 PFI-706シリーズ 互換インクカートリッジです。
大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

種別互換品適合機種メーカーCanonインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※保証内容…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代を負担いたします。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
メーカー純正品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668843BPL-CPFI706BKiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 / iPF8400S /iPF8400SE / iPF9400 / iPF9400SブラックPFI-706BK
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668859BPL-CPFI706BLiPF8300 / iPF8400 / iPF9400ブルーPFI-706B
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668868BPL-CPFI706CiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 / iPF8400S /iPF8400SE / iPF9400 / iPF9400SシアンPFI-706C
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668877BPL-CPFI706GiPF8300 / iPF8400 / iPF9400グリーンPFI-706G
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668886BPL-CPFI706GYiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 /iPF8400S / iPF9400 / iPF9400SグレーPFI-706GY
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668895BPL-CPFI706MiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 / iPF8400S /iPF8400SE / iPF9400 / iPF9400SマゼンタPFI-706M
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668904BPL-CPFI706MBiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 / iPF8400S /iPF8400SE / iPF9400 / iPF9400SマットブラックPFI-706MBK
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668913BPL-CPFI706PCiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 /iPF8400S / iPF9400 / iPF9400SフォトシアンPFI-706PC
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668929BPL-CPFI706PGYiPF8300 / iPF8400 / iPF9400フォトグレーPFI-706PGY
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668938BPL-CPFI706PMiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 /iPF8400S / iPF9400 / iPF9400SフォトマゼンタPFI-706PM
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668947BPL-CPFI706RiPF8300 / iPF8400 / iPF8400SE / iPF9400レッドPFI-706R
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49668956BPL-CPFI706YiPF8300 / iPF8300S / iPF8400 / iPF8400S /iPF8400SE / iPF9400 / iPF9400SイエローPFI-706Y
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする