モノタロウ

平織金網 ステンレス製

平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ平織金網 ステンレス製 - モノタロウ
(11件のレビュー)

耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。

用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール内容量1巻
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※カット部分はほつれや、網の崩れが多少発生しますのでご了承ください。
※芯棒は入れておりますが、運送時の衝撃等で多少変形する恐れがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49707018-ステンレス(SUS304)100010000.10.154×0.154#100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49707009-ステンレス(SUS304)100010000.120.198×0.198#80
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49707027-ステンレス(SUS304)100050000.290.98×0.98#20
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 気に入り
サービス業

細かい、強い、こんな値段で5ミーターも、気に入りです。

2025-08-14
用途: 老朽屋根材の表面押さえ
TomSolar製造業

それなりに重量感もあり、風で簡単には飛ばされない安心感があります。

対象商品 : 49707009
2024-03-29
用途: 乾燥機リントのフィルターとして
スマイルウォッシュ株式会社サービス業

最高です。
今までのメーカー純正品とは比べ物にならないくらい埃のキャッチ力が良い。ゆえに乾燥室やダクトの埃詰まりが減ります。
また清掃の際も極めて作業性が高くなり、言うことなしです。
あとは耐久性(せめて1年)が良ければ、モノタロウ以外で買うことはないでしょう。本当に素晴らしい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 49707027
2023-10-19
用途: 乾燥機の原料用網として
農・林・水産業

とても使い勝手が良いです。乾燥機メーカー品素材より優れており、価格も安く済みました。

対象商品 : 49707027
2023-07-21
用途: 製品の制作

コストパフォーマンスがどのサイトよりも良いです
凄く良いです

対象商品 : 49707027
2022-10-14
用途: スパレスター作成
建設業・工事業

5Mもあってコスパ最高です。
これでスパレスター作成します。

対象商品 : 49707018
2022-06-20
用途: 焚火台の網作成
医療・福祉・介護関連業

ロゴスメッシュファイヤーピットの網に穴が空いてしまったので
交換用として自作用に購入しました
4等分(50cm四方)し端を2回折り返すと丁度良いサイズになりました
今回は#100を購入しましたが附属の網より細かい感じでしたので
次は#80にしてみようと思います

2が参考にしています
対象商品 : 49707027
2021-12-23
用途: 電磁波シールドに使用
医療・福祉・介護関連業

今回は2重にして使用。シールド効果を期待しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする