エレコム
iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
(1件のレビュー)
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 5.8インチカバー
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49671458
PM-A19BHVCCR
iPhone 11 Pro
-
クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49671449
PM-A19BHVCBK
iPhone 11 Pro 5.8インチ
ケース型
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください