エレコム
iPhone11 ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 6.1インチカバー
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49673838
PM-A19CTSLFCBK
iPhone 11
-
ブラック
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
49673847
PM-A19CTSLFCBU
iPhone 11 6.1インチ
ケース型
ブルー
オープン
取扱い終了
49673856
PM-A19CTSLFCGY
iPhone 11 6.1インチ
ケース型
グレー
オープン
取扱い終了
49673865
PM-A19CTSLFCIV
iPhone 11 6.1インチ
ケース型
アイボリー
オープン
取扱い終了
49673874
PM-A19CTSLFCPN
iPhone 11 6.1インチ
ケース型
ピンク
オープン
取扱い終了
49673883
PM-A19CTSLFCPU
iPhone 11 6.1インチ
ケース型
パープル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください