曜日別特売

茂木和哉カビとりジェルスプレー

茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)茂木和哉カビとりジェルスプレー - LEC(レック)
(10件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。

成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム液性アルカリ性本体サイズ(mm)90×50×200Hシリーズ茂木和哉アズワン品番64-1225-96内容量1個(320mL)
注意
※用途以外には使用しない。
※体調がすぐれない方や心臓病・呼吸器疾患等の方は使わないで下さい。
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有毒なガスを発生して危険。
※液が目や皮膚につかないように注意する。また衣類につくと脱色するので充分注意する。
※外国製タイル、ユニットバスにつくと変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使用する。
※万一飲み込んだときは、吐かずにすぐ水で口をすすぎコップ一杯の水を飲み、専門医にご相談ください。
※「使えないもの」に記載のある素材に飛散した場合は、速やかに拭き取るか水で洗い流す。
※使用時は炊事用手袋、マスク、目の保護具(眼鏡)を着用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49676123C00404
1,083
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49676123
2023-09-21
用途: UB浴室
その他業種

浴室の廻り縁・ドア周辺部の黒カビ除去・・・に使用しました。半日ほど待機しところ完璧除去してましたよ。

対象商品 : 49676123
2023-09-15
用途: 浴室周辺
その他業種

・・・スプレー式のジェルは今回初めて・・・粘性度はほどほどで使いかっていいか。黒カビに。

対象商品 : 49676123
2023-11-13
用途: お風呂の蓋掃除
合同会社小松精機製造業

思うほど落ちませんでした。
永く放置したカビには効果がなさそうです。
早めの掃除が大丈夫です。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 49676123
2022-03-12
用途: 家庭用として
農・林・水産業

大型スーパーで買っていましたが、何でも揃う御社が大変便利です。又お買い得ですと個人的に思います。

対象商品 : 49676123
2021-12-08
用途: 清掃
株式会社睦美

従業員用浴槽の掃除に手間がかからず大変助かっております。

対象商品 : 49676123
2021-01-25
用途: お風呂場の戸当たりパッキンのカビ取り
製造業

黒カビの塊にしか見えないパッキンが8割がたきれいに落ちた
跡は小まめに繰り返せばきれいになりそうです。

対象商品 : 49676123
2020-10-31
用途: 浴室等のカビ取り
その他業種

他店と比べ、お安く購入できてよかった。垂れないので、使いやすい。

対象商品 : 49676123
2022-05-16
用途: 風呂場の清掃
教育・研究機関

意外に ニオイが強いのが気になった。窓のない風呂場では、使うことができないのでは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする