曜日別特売

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

洗練された上品さ、チェック柄が隠し味。
衿と胸ポケットにチェック柄をパイピング。
パターン設計からこだわったシルエットの美しさが、
きれいな着こなしをつくります。
ウエストラインでもアウトでも、おしゃれに決まる丈感も魅力。

仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア材質ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット]タイプ左胸箱ポケット、両脇ポケット、右脇内ポケット、袖口折り返し性別男女兼用内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49680323AIK304ダークブラウンSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680339AIK304ダークブラウンS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680348AIK304ダークブラウンM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680357AIK304ダークブラウンL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680366AIK304ダークブラウンLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680375AIK304ダークブラウン3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680384AIK304ダークブラウン4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680393AIK304ダークブラウン5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680409AIK304ネイビーSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680418AIK304ネイビーS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680427AIK304ネイビーM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680436AIK304ネイビーL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680445AIK304ネイビーLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680454AIK304ネイビー3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680463AIK304ネイビー4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680479AIK304ネイビー5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680488AIK304ラズベリーピンクSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680497AIK304ラズベリーピンクS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680506AIK304ラズベリーピンクM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680515AIK304ラズベリーピンクL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680524AIK304ラズベリーピンクLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680533AIK304ラズベリーピンク3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680549AIK304ラズベリーピンク4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680558AIK304ラズベリーピンク5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする