PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

ドレープのある素材で上品な着こなしに。
上質感のある素材を使用し、無駄のないキレイなシルエットに仕上げたニットシャツ。
コンパクトな衿や配色のテープ使いで、シンプルながら洗練された印象です。

仕様工業洗濯、吸汗、乾燥材質ポリエステル100%[ニットカルゼ]タイプ左胸箱ポケット、両サイド後斜めポケット口性別男女兼用内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49680567AIK305チャコールグレーSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680576AIK305チャコールグレーS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680585AIK305チャコールグレーM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680594AIK305チャコールグレーL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680603AIK305チャコールグレーLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680619AIK305チャコールグレー3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680628AIK305チャコールグレー4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680637AIK305チャコールグレー5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680646AIK305ネイビーSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680655AIK305ネイビーS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680664AIK305ネイビーM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680673AIK305ネイビーL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680689AIK305ネイビーLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680698AIK305ネイビー3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680707AIK305ネイビー4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680716AIK305ネイビー5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680725AIK305ローズピンクSS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680734AIK305ローズピンクS
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680743AIK305ローズピンクM
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680759AIK305ローズピンクL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680768AIK305ローズピンクLL
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680777AIK305ローズピンク3L
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680786AIK305ローズピンク4L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
49680795AIK305ローズピンク5L
8,280
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする