曜日別特売

PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312

PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

左右にハンドタオルが入る大きいポケット付き。
膝に巻き込みにくい丈だから、立ったりしゃがんだりの動作がラク。

仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも材質ポリエステル100%[エコポンチUV]エコマーク認定認定グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 003内容量1本
全48種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49683209PP312ライトグレーSS24.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683218PP312ライトグレーS25.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683227PP312ライトグレーM26.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683236PP312ライトグレーL27.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683245PP312ライトグレーLL28.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683254PP312ライトグレー3L29.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683263PP312ライトグレー4L30.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683279PP312ライトグレー5L31.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683367PP312サックスSS24.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683376PP312サックスS25.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683385PP312サックスM26.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683394PP312サックスL27.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683403PP312サックスLL28.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683419PP312サックス3L29.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683428PP312サックス4L30.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683437PP312サックス5L31.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683446PP312ネイビーSS24.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683455PP312ネイビーS25.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683464PP312ネイビーM26.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683473PP312ネイビーL27.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683489PP312ネイビーLL28.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683498PP312ネイビー3L29.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683507PP312ネイビー4L30.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683516PP312ネイビー5L31.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683525PP312ピンクSS24.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683534PP312ピンクS25.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683543PP312ピンクM26.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683559PP312ピンクL27.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683568PP312ピンクLL28.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683577PP312ピンク3L29.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683586PP312ピンク4L30.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683595PP312ピンク5L31.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683604PP312ペールオレンジSS24.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683613PP312ペールオレンジS25.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683629PP312ペールオレンジM26.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683638PP312ペールオレンジL27.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683647PP312ペールオレンジLL28.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683656PP312ペールオレンジ3L29.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683665PP312ペールオレンジ4L30.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683674PP312ペールオレンジ5L31.5
5,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49683288PP312ラベンダーSS24.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683297PP312ラベンダーS25.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683306PP312ラベンダーM26.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683315PP312ラベンダーL27.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683324PP312ラベンダーLL28.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683333PP312ラベンダー3L29.5
4,400
取扱い終了
返品不可
49683349PP312ラベンダー4L30.5
5,280
取扱い終了
返品不可
49683358PP312ラベンダー5L31.5
5,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする