PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343

PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

配色と切り替えで若々しくカジュアルに。
普段着感覚でカジュアルに着こなせる、切り替えた袖の配色使いがポイントのスタジャン風デザイン。
脱ぎ着がしやすいジップアップタイプのアウターで大活躍間違いなし。
程よく厚みのある素材は軽くてソフトな着心地。
明るくポップな色使いのファスナーが印象的。

仕様工業洗濯、吸汗、速乾、制電、軽量材質ポリエステル100%(前身、背身)[杢ニット]、ポリエステル95%・綿5%(袖)[ロナンド防縮ニットN]タイプ両サイド腰ポケット付き性別男女兼用内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49684164PJ343グレーSS
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684173PJ343グレーS
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684189PJ343グレーM
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684198PJ343グレーL
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684207PJ343グレーLL
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684216PJ343グレー3L
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684225PJ343グレー4L
8,880
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684234PJ343グレー5L
8,880
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684243PJ343ネイビーSS
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684259PJ343ネイビーS
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684268PJ343ネイビーM
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684277PJ343ネイビーL
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684286PJ343ネイビーLL
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684295PJ343ネイビー3L
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684304PJ343ネイビー4L
8,880
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
49684313PJ343ネイビー5L
8,880
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする