PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395

PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

素材で差がつくポロシャツの新定番。
生地の凹凸感でストライプを表現した、軽快で明るい印象のポロシャツ。
衿や前立て、ポケット、袖口にあしらったラインもアクセントになっています。

仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透材質ポリエステル100%[凹凸ストライプニット]タイプ左胸ポケット、両サイドポケット付き性別男女兼用内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49686167PK395サックスSS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686176PK395サックスS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686185PK395サックスM
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686194PK395サックスL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686203PK395サックスLL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686219PK395サックス3L
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686228PK395サックス4L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686237PK395サックス5L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686246PK395ネイビーSS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686255PK395ネイビーS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686264PK395ネイビーM
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686273PK395ネイビーL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686289PK395ネイビーLL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686298PK395ネイビー3L
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686307PK395ネイビー4L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686316PK395ネイビー5L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686325PK395ミントグリーンSS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686334PK395ミントグリーンS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686343PK395ミントグリーンM
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686359PK395ミントグリーンL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686368PK395ミントグリーンLL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686377PK395ミントグリーン3L
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686386PK395ミントグリーン4L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686395PK395ミントグリーン5L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686404PK395レモンイエローSS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686413PK395レモンイエローS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686429PK395レモンイエローM
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686438PK395レモンイエローL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686447PK395レモンイエローLL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686456PK395レモンイエロー3L
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686465PK395レモンイエロー4L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686474PK395レモンイエロー5L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686483PK395ピンクSS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686499PK395ピンクS
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686508PK395ピンクM
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686517PK395ピンクL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686526PK395ピンクLL
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686535PK395ピンク3L
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686544PK395ピンク4L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49686553PK395ピンク5L
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする