カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK374
形が選べるのがうれしい愛嬌たっぷりのミニドット柄シリーズ。
通気性にも配慮した衿腰メッシュ仕様。
腕を上げたとき裾があがりにくいアクティブアーム仕様。
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル100%[プチドット]
タイプ
左胸ポケット、右脇ポケット内側ペン差し
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49686885
PK374
ミッドナイトブラック
SS
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686894
PK374
ミッドナイトブラック
S
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686903
PK374
ミッドナイトブラック
M
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686919
PK374
ミッドナイトブラック
L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686928
PK374
ミッドナイトブラック
LL
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686937
PK374
ミッドナイトブラック
3L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686946
PK374
ミッドナイトブラック
4L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
49686955
PK374
ミッドナイトブラック
5L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
49686964
PK374
クラウディブルー
SS
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686973
PK374
クラウディブルー
S
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686989
PK374
クラウディブルー
M
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49686998
PK374
クラウディブルー
L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687007
PK374
クラウディブルー
LL
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687016
PK374
クラウディブルー
3L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687025
PK374
クラウディブルー
4L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
49687034
PK374
クラウディブルー
5L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
49687043
PK374
サンライズワイン
SS
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687059
PK374
サンライズワイン
S
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687068
PK374
サンライズワイン
M
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687077
PK374
サンライズワイン
L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687086
PK374
サンライズワイン
LL
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687095
PK374
サンライズワイン
3L
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
49687104
PK374
サンライズワイン
4L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
49687113
PK374
サンライズワイン
5L
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください