PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390 - カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

変形スタンドカラーで首もとスッキリ。
細見え効果の嬉しい。
ラグランスリーブが動きやすさを確保。
胸当て付きで前屈みも安心。

仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、軽量材質ポリエステル90%・キュプラ10%[モイステックス(R)メッシュ]性別男女兼用内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49687129PK390パープルSS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687138PK390パープルS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687147PK390パープルM
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687156PK390パープルL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687165PK390パープルLL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687174PK390パープル3L
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687183PK390パープル4L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687199PK390パープル5L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687208PK390ブルーSS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687217PK390ブルーS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687226PK390ブルーM
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687235PK390ブルーL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687244PK390ブルーLL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687253PK390ブルー3L
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687269PK390ブルー4L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687278PK390ブルー5L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687287PK390ネイビーSS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687296PK390ネイビーS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687305PK390ネイビーM
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687314PK390ネイビーL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687323PK390ネイビーLL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687339PK390ネイビー3L
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687348PK390ネイビー4L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687357PK390ネイビー5L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687366PK390チェリーピンクSS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687375PK390チェリーピンクS
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687384PK390チェリーピンクM
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687393PK390チェリーピンクL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687409PK390チェリーピンクLL
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687418PK390チェリーピンク3L
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687427PK390チェリーピンク4L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49687436PK390チェリーピンク5L
6,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする