カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394
親しみやすいギンガムチェック柄が自然な笑顔を引き出して。
前立てカラーがアクセント、ジャケットの前ファスナーと同色。
介護中にボタンが当たらないヒヨク仕立て。
A6判メモ帳が収まる両サイド後ろポケット付き。
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、制電、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル90%・綿10%[ギンガムチェック]
性別
男女兼用
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
ブルー
レッド
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49688328
PK394
ブルー
SS
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688337
PK394
ブルー
S
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688346
PK394
ブルー
M
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688355
PK394
ブルー
L
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688364
PK394
ブルー
LL
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688373
PK394
ブルー
3L
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688389
PK394
ブルー
4L
¥
8,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688398
PK394
ブルー
5L
¥
8,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688407
PK394
レッド
SS
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688416
PK394
レッド
S
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688425
PK394
レッド
M
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688434
PK394
レッド
L
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688443
PK394
レッド
LL
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688459
PK394
レッド
3L
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688468
PK394
レッド
4L
¥
8,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49688477
PK394
レッド
5L
¥
8,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください