カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331
撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
程よい開きのVネックで厚さを軽減。
動きやすいラグラン袖。
シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。
仕様
撥水、通気
材質
ポリエステル100%[撥水メッシュニット]
性別
男女兼用
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49690735
PT331
サックス
SS
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690744
PT331
サックス
S
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690753
PT331
サックス
M
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690769
PT331
サックス
L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690778
PT331
サックス
LL
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690787
PT331
サックス
3L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690796
PT331
サックス
4L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690805
PT331
サックス
5L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690814
PT331
ネイビー
SS
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690823
PT331
ネイビー
S
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690839
PT331
ネイビー
M
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690848
PT331
ネイビー
L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690857
PT331
ネイビー
LL
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690866
PT331
ネイビー
3L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690875
PT331
ネイビー
4L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690884
PT331
ネイビー
5L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690893
PT331
ピンク
SS
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690909
PT331
ピンク
S
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690918
PT331
ピンク
M
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690927
PT331
ピンク
L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690936
PT331
ピンク
LL
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690945
PT331
ピンク
3L
¥
3,700
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690954
PT331
ピンク
4L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690963
PT331
ピンク
5L
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください