カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331
撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。
従来よりも短め設定の丈で動きやすい。
色
ネイビー
仕様
撥水、通気、腰ひも
材質
ポリエステル100%[撥水メッシュニット]
色番
39
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49690979
PP331
SS
20
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690988
PP331
S
21
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49690997
PP331
M
22
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691006
PP331
L
23
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691015
PP331
LL
24
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691024
PP331
3L
25
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691033
PP331
4L
26
¥
4,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691049
PP331
5L
27
¥
4,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください