ダイヤトレンド
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
保護構造
IP65準拠
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-30~80
コネクタ
RJ-45オス
保存湿度(%)
5~90%RH 結露なきこと
適合ケーブル(Φmm)
対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm
使用湿度(%RH)
5~90%RH 結露なきこと
ケーブル径(Φmm)
対応LANケーブル:5.5~7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696028
DESM1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください