液晶テレビ保護フィルター

液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ液晶テレビ保護フィルター - サンワサプライ

キズ、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
付属のすべり止め、または、面ファスナーを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。

付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個材質アクリル厚さ(mm)3奥行(mm)【上部吊り下げ部】30表面処理表面光沢加工光線透過率(%)約90内容量1個
注意
※一部の機種では取り付けができない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691085CRT-550WHG55インチテレビ
35,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49691103CRT-650WHG65インチテレビ
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49691094CRT-600WHG60インチテレビ
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49691094CRT-600WHG49691103CRT-650WHGCRT-600WHG 液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ 49691103液晶テレビ保護フィルターサンワサプライ1個
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする