ケーブルドラムローラー

ケーブルドラムローラー - サンワサプライケーブルドラムローラー - サンワサプライ

ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。

材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691189LAN-TL16
28,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする