トールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット)

トールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライトールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライトールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライトールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライトールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライトールケース対応郵送用クッション封筒(10枚セット) - サンワサプライ

ブルーレイディスク・DVD用トールケースやゲームソフトなどを安全に送るためのエアクッション付き封筒ケースです。
内側にエアクッションがあり外部からの衝撃を和らげるため、安心して送る事ができます。
粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。
メディア以外にもいろいろな物の郵送に利用できます。

材質封筒:紙、エアクッション:ポリエチレン外寸(mm)約W200×H260+折り返し40内寸(mm)約W176×H254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×5×260収納量ブルーレイ・DVDトールケース×1枚質量(g/枚)約20アズワン品番64-0911-32内容量1個
注意
※幅・高さともに製造誤差が±5mm程度生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691277FCD-DM7
1,100
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする