レーザー距離計

レーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライレーザー距離計 - サンワサプライ

0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。
距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。
ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。
赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。
暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。
現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。
現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。
電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

測定範囲(m)0.05~80セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-5~40電源単三アルカリ乾電池×2本測定精度±2mm機能自動OFF(180秒不使用時)測定単位1mm解像度0.001m測定速度(秒)0.5レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)三脚取付ねじ1/4インチ電池寿命約10000回保存温度範囲(℃)-20~60レーザークラス2レーザー波長(nm)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691365CHE-DM80
21,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする