50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ
(2件のレビュー)

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。

適合サイズ【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg)80 付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423 アズワン品番64-0911-30 VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm 内容量1台
注意
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
※お客様による工事は一切行わないでください。
※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※作業は必ず大人二人以上で行ってください。
※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49691593 CR-PLKG11
16,800
12,980
14,278 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49691593
2023-08-31
用途:
モニターTVの設置

こちらの商品が急に必要になり他のお店は納期がかかるようでしたが、当日出荷で翌日に届き助かりました。
商品自体も問題なく取付できました。

対象商品:
49691593
2021-02-23
用途:
事務所のデスプレイモニターの壁掛け用
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

納期がかかり過ぎましたが、取り付け易く製品は頑丈にできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする