草木灰

草木灰 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)草木灰 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)草木灰 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(2件のレビュー)

スタンダード肥料。
ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。
ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。
酸性土壌の改良にも効果的です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40内容量(g)500名称草木灰内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49700736-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: ジャガイモに使用
サービス業

ジャガイモと一緒に注文した商品です、これはジャガイモの切り口を腐らない様に保護をするのでジャガイモを植える時に使用しました。

対象商品 : 49700736
2024-05-02
用途: ジャガイモの切り口につけるため
農・林・水産業

色々ブランドがありますが、毎年これを使っています。
酸性土壌の改良にも最適と言う言葉に惹かれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする