ピーコック魔法瓶工業
ランチジャー
スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。
飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く)
飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
容量(L)
実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43
本体寸法(mm)
約152×136×218
本体質量(kg)
約0.97
保温効力(℃)
68度以上(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49700754
ARL-18 BD
マットブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
49700745
ARL-18 MC
マットクリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください