高速電機(富士製砥)
電気2重絶縁ディスクグラインダ
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!
握りやすいボディ形状。
防塵性アップのリアケース採用。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。
二重絶縁。
用途
一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。
熔接面の仕上げ作業。
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品
砥石、スパナ
消費電力(W)
760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号
KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×9
アズワン品番
64-8548-48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49701287
HDR-1000R
100
7.8
12000
1.6
2.5
¥
22,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください