曜日別特売

直管LEDランプベースライト(非常用)

直管LEDランプベースライト(非常用) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)66仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49701339NNFG42001TLE9
152,000
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする