曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49701348NNFW21001JLE9/LDL20SN1112K x1
48,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49701348
2022-09-03
用途: 共同住宅共用灯取替工事
吉浦電工有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

パナソニック製で安心感でき、LED直管でバンガード バンガードが出来た・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする