曜日別特売

ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式

ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 - カイスイマレンジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 - カイスイマレンジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 - カイスイマレンジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 - カイスイマレンジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 - カイスイマレン

大量のゴミを一挙に保管
仕切り仕様

種類集積保管庫容量(L)1500質量(kg)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284使用場所屋外アズワン品番63-5379-24脚の種類固定脚式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49701567J1500BK
241,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする